カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BMK
首長(mm)
15
注文コード
54752426
品番
MIR5L15A60BMK
参考基準価格(税別)
¥7,337
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
5.0
全長(mm)
51
首長(mm)
15
角度α(°)
60
ピッチ範囲(mm)
1.0-1.25
ピッチ範囲(山数/inch)
24-20
寸法F(mm)
2.3
最小穴径(mm)
5.1
材種
BMK