タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BMK 首長(mm)15 注文コード54752453 品番MIR6L15A60BMK
参考基準価格(税別)¥7,502 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は材種・首長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)6.0 全長(mm)51 首長(mm)15 角度α(°)60 ピッチ範囲(mm)1.0-1.5 ピッチ範囲(山数/inch)24-16 寸法F(mm)2.6 最小穴径(mm)6.0 材種BMK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする