カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
BXC
首長(mm)
15
注文コード
54752697
品番
MVR6B2.0L15
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
64
首長(mm)
15
寸法B(mm)
2.0
寸法F(mm)
1.1
最小穴径(mm)
12.0
材種
BXC