カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの チップバー
タイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材種
BXC
首長(mm)
43
注文コード
54752794
品番
MVR8B3.0L43
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
材種・首長・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
8.0
全長(mm)
80
首長(mm)
43
寸法B(mm)
3.0
寸法F(mm)
1.6
最小穴径(mm)
15.0
材種
BXC