タイニーツール MVRバー 端面深溝入れ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種BXC 首長(mm)43 注文コード54752803 品番MVR8B4.0L43
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材種・首長・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)8.0 全長(mm)80 首長(mm)43 寸法B(mm)4.0 寸法F(mm)2.1 最小穴径(mm)20.0 材種BXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする