※商品イメージ(1)

BS-PCJB-ID40-2 ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong 54803344 BS-PCJB-ID40-2 ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong 54803344 BS-PCJB-ID40-2 ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong 54803344 BS-PCJB-ID40-2 ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong 54803344 BS-PCJB-ID40-2 ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong 54803344 BS-PCJB-ID40-2 ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong 54803344

ポールクランプブラケット モデル2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54803344 品番BS-PCJB-ID40-2
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。
・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。
・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。

用途撮影機材や部品等の取り付け 材質金属・ABS樹脂・ゴム 幅(mm)46 高さ(mm)55 質量(g)158 奥行(mm)115 穴数5 取付穴(mm)5
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※取付穴の数やデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする