※商品イメージ(1)

自由雲台&ポールクランプ モデル2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54803378 品番BS-BHPCB-ID40-2
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

・ポールクランプ取り付け済みの、1/4ねじ付き雲台です。
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。
・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。
・クランプで三脚やパイプなど様々な機材に取り付けできます。
・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。
・カメラでの動画・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。

用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・プラスチック・ゴム 幅(mm)46 高さ(mm)108 質量(g)236 奥行(mm)77 ねじ1/4ねじ
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする