曜日別特売
R88M-K3K030H-S2【ワケあり】 MC サーボ R88M-K omron(オムロン) 54828386

MC サーボ R88M-K

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個出力(kW)3回転数(min-1[r.p.m])300軸の形状キータップ付き注文コード54828386品番R88M-K3K030H-S2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)アウトレット
¥229,00049,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)出力(kW)3回転数(min-1[r.p.m])300ブレーキ有無減速機有無軸の形状キータップ付き特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種類サーボモーター取付方式その他電源交流印加電圧(V)AC200(インクリメンタルエンコーダ付き)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする