1FMR31039AC マジックライス 保存食 サタケ 54851416 1FMR31039AC マジックライス 保存食 サタケ 54851416 1FMR31039AC マジックライス 保存食 サタケ 54851416

マジックライス 保存食

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×50個) 注文コード 54851416 品番 1FMR31039AC
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,898
販売価格(税別)
23,980

ほどよく効いたスパイスでごはんがすすみます。
調理時に注水量を変えることによって、チャーハンとスープチャーハンの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質 (特定原材料等) 28品目を使用していません。
アルファ化米加工設備、 商品の包装設備については特定原材料等を使用しない専用設備で製造しています。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、 どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用しています。

原材料
うるち米(国産)、調味顆粒(香味調味料、食塩、粉糖、 とうもろこしでん粉、たん白加水分解物、フライドガーリックパウダー、香辛料)、 味付けキャベツ、ねぎ/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル色
素)、香料、二酸化ケイ素、 甘味料 (カンゾウ、ステビア)、香辛料
アレルギー
原材料には、次のアレルギー物質 (特定原材料等) 28品目を使用していません。
「アーモンド・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カシューナッツ・かに・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・小麦・さけ さば ゼラチン・そば 大豆 卵 鶏肉 乳バナナ 豚肉 まつたけ もも やまいも・落花生(ピーナッツ)・りんご」
付属品スプーン1個 種類米類 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×160×80 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 質量(g/個)114 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分【1袋(100g)あたり】エネルギー:355kcal、たんぱく質:8.0g、脂質:1.0g、炭水化物:78.4g、食塩相当量:3.4g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする