SD-11 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870683 SD-11 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870683 SD-11 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870683 SD-11 静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル 54870683

静電気防止安全靴(先芯入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54870683 品番 SD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。

用途倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。 形状ローカット ホワイト 質量(g)660(26.0cm1足) サイズ(cm)22.5 規格JSAA B種合格 製法セメント式 材質(甲被)人口皮革+テトロンメッシュ 機能軽量・耐滑性・静電対策 標準質量(g)676(26.0cm1足) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする