ドンケル
ドンケルの 静電靴
静電気防止安全靴(先芯入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54870805
品番
SD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。
形状
ローカット
色
ホワイト
質量(g)
660(26.0cm1足)
サイズ(cm)
29.0
規格
JSAA B種合格
製法
セメント式
材質(甲被)
人口皮革+テトロンメッシュ
機能
軽量・耐滑性・静電対策
標準質量(g)
676(26.0cm1足)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー