日平機器
日平機器の 物品棚/収納用品
日平機器の 小物収納箱(パーツケース)
日平機器の パーツケース
パーツケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54921598
品番
LB-625A
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ネジ、端子等の小さな部品を整理し、保管する事が出来ます。
トラスコ品番
200-4407
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
800
段数
1
仕切数(個)
18
フタ
1枚
仕切り
あり
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×35×73