FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の バルブ
FMバルブ製作所の 各種用途バルブ
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54932019
品番
FM-S-3-シュベン
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
接続
JIS Rc
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
使用圧力範囲(MPa)
0.07〜0.78
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
質量(kg)
3.9
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
接続方式
ねじ込み形
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
接続形状
JIS Rcネジ込
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
注意
※副弁用ボールタップにはFM定水位弁用ボールタップを、電磁弁にはFM定水位弁用電磁弁PSV-2型を使用してください。
※使用圧力範囲は弁の作動時圧力です。
※水圧(静水圧)が0.49MPa以上の場合は、減圧弁(FM-GV2)を併用してください。
※満減水の警報装置を設け、漏水事故等に早急に対応ができるようにしてください。
※地下等に設置する場合は、排水ポンプを設けてください。
※凍結する恐れのある箇所に設置する場合は、防寒措置をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材