FMバルブ 定水位弁用 保護ケース

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54933288 品番 PKA-3
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法A(mm)245 寸法A1(mm)80 寸法A2(mm)165 寸法B(mm)240 寸法C(mm)170 寸法C1(mm)85 寸法C2(mm)85 寸法D(mm)80 寸法E(mm)57 寸法F(mm)29 寸法G(mm)90 呼び径(A)40 材質SUS304 付属品発泡スチロール 板厚(mm)1.2 塗装色マンセルN7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする