FMバルブ製作所
FMバルブ製作所の バルブ
FMバルブ製作所の バルブ関連部品
FMバルブ 定水位弁用 保護ケース
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54933333
品番
PKA-2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
192
寸法A1(mm)
65
寸法A2(mm)
127
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
158
寸法C1(mm)
79
寸法C2(mm)
79
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
90
呼び径(A)
50
材質
SUS304
付属品
発泡スチロール
板厚(mm)
1.2
塗装色
マンセルN7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材