※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 方向制御機器
コガネイの 直動式ソレノイドバルブ
電磁弁250シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54949466
品番
VA250AE1 DC24V
参考基準価格(税別)
¥18,460
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
仕様
●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2〜0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
5〜60
電圧(V)
DC24
ポート数
3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)
使用圧力範囲(MPa)
0〜-0.1
作動方式
外部パイロット形
使用流体
真空、空気
絶縁種別
B種
給油
不要
リード線長さ(mm)
約300
結線方式
コンジット
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1.5(0.76)
ポートの種類
シングルソレノイド、エアパイロット