コガネイ
電磁弁丸形 VPS062シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
54949475
品番
VPS062-4E1-70 AC100V
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
0~60
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
シリーズ
062シリーズ
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9(ただし、電磁弁単体の場合)
有効断面積(mm
2
)
1.8
作動方式
直接作動
保証耐圧力(MPa)
1.32
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
(横方向)980.7、(軸方向)980.7
配管接続口径
Rc1/4
ソレノイド
シングル