電磁弁丸形 VPS062シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 注文コード54974395 品番VPS062-4E1-70 DC24V
参考基準価格(税別)¥18,210 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は電圧など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)0〜60 電圧(V)DC24 シリーズ062シリーズ ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9(ただし、電磁弁単体の場合) 有効断面積(mm2)1.8 作動方式直接作動 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)980.7 配管接続口径Rc1/4 ソレノイドシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする