質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60電圧(V)AC100(50/60Hz)ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式コンジット配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)ポートの種類ダブルソレノイドボタン仕様-