質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0〜60
電圧(V)DC24
ポート数4ポート
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
結線方式ターミナルボックス付
配管接続口径Rc1/2
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
ポートの種類シングルソレノイド
ボタン仕様ノンロック形(手動)