MGPA80-75-HL-M9BAVLS ガイド付薄形シリンダ MGPA8 SMC 55025327

ガイド付薄形シリンダ MGPA8

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
リード線(m)
(L)3
注文コード
55025327
品番
MGPA80-75-HL-M9BAVLS
参考基準価格(税別)¥95,480販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L)3
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
M9BAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
ロックの位置
(H)ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L)ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする