ASPV1011R-2 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068887 ASPV1011R-2 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068887

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55068887 品番 ASPV1011R-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。
インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。
小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。
底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。

刃数2 寸法Dc(Φmm)11 全長L(mm)100 首下長L1(mm)30 寸法D1(Φmm)9.4 シャンク径Ds(Φmm)10 形状アンダーカット形 適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇) 用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。※クランプねじは、工具径13mm以下に予備が1本、工具径16mm以上に2本付属します。
※インサート用・ねじ焼き付き防止剤は、本体には付属品しておりません。(別売:品番 P-37)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする