MPHT040202ZEL-0.5 TH308 フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069106 MPHT040202ZEL-0.5 TH308 フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069106 MPHT040202ZEL-0.5 TH308 フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069106

フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.2 タイプワイパー刃なし 注文コード55069106 品番MPHT040202ZEL-0.5 TH308
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナーR・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。
新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。
快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。
正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。
インサートは片面2コーナ仕様です。

タイプワイパー刃なし コーナーR(mm)0.2 ワイパー刃幅(mm)0.5 用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工 材質TH308 形状平行四辺形 厚さ(mm)2 切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3 精度H級 適合カッターASPVmini
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする