BR2PM16-M8 アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069483 BR2PM16-M8 アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55069483

アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55069483 品番 BR2PM16-M8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,910 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。
ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。
インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。
ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。
内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。

用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
寸法C(mm)8 寸法D2(Φmm)8.5 寸法Db(Φmm)12.8 寸法Dc(Φmm)16 寸法E(mm)10 寸法L1(mm)5.5 寸法L2(mm)17 寸法Lf(mm)32 ボール半径R(mm)8 刃長ap(mm)15 取付ねじMM8 適合インサート(R刃)ZPET080R-□、(R刃 刃数)2
注意
※モジュラーミル専用シャンク/アーバとの接続端面部及びネジ部に潤滑剤は塗布しないでください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。R刃用のクランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする