タカチ電機工業
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1個
タイプ
スポンジ無し
スポンジ無し
スポンジ無し
スポンジ付き
スポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
スポンジ付き、キャスター付き
スポンジ無し、キャスター付き
外寸法・幅(mm)
391
316
605
318
391
825
425
1196
424
474
500
471
503
560
551
648
581
646
質量(kg)
2.1
2.1
2.1
1.6
1.7
6.4
7.1
1.5
10.2
2.9
2.4
9.8
2.7
3.4
3.9
3.1
5.3
3.3
5
4.6
7
6
9
8
10.5
8.3
全33種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55127485
品番
NKK915B
参考基準価格(税別)
¥26,160
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
有効内寸法・幅(mm)
305
有効内寸法・奥行(mm)
179
有効内寸法・高さ(mm)
146
タイプ
スポンジ無し
質量(kg)
2.1
色
ブラック
材質(本体)
強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法H(mm)
173
寸法l(mm)
320
保護等級
IP65
寸法h(mm)
152
防塵防水性能
IP65
寸法w(mm)
210
アズワン品番
64-6716-70
外寸法・幅(mm)
391
外寸法・高さ(mm)
172
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
外寸法・奥行(mm)
309
材質(クッション)
-