タカチ電機工業
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
タイプ
スポンジ無し
スポンジ無し
スポンジ無し
スポンジ付き
スポンジ付き、プルハンドル有・キャスター付き
スポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き
スポンジ付き、キャスター付き
スポンジ無し、キャスター付き
外寸法・幅(mm)
500
316
605
318
391
825
425
1196
424
474
500
471
503
560
551
648
581
646
質量(kg)
3.4
3.4
3.4
1.6
1.7
6.4
7.1
1.5
10.2
2.1
2.9
2.4
9.8
2.7
3.9
3.1
5.3
3.3
5
4.6
7
6
9
8
10.5
8.3
全33種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55127528
品番
NKK930B
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
有効内寸法・幅(mm)
412
有効内寸法・奥行(mm)
274
有効内寸法・高さ(mm)
164
タイプ
スポンジ無し
質量(kg)
3.4
色
ブラック
材質(本体)
強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法H(mm)
193
寸法l(mm)
430
保護等級
IP65
寸法h(mm)
171
防塵防水性能
IP65
寸法w(mm)
310
アズワン品番
64-6716-74
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
191
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
外寸法・奥行(mm)
405
材質(クッション)
-