カーメイト
カーメイトの 自動車用収納用品
カーメイトの ドリンクホルダー
ドリンクホルダー 折りたたみタイプSP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55130618
品番
DZ530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリムにたためて太めのPETボトルにもOK。
用途
自動車用ドリンクホルダー
色
シルバー
直径(Φmm)
収納可能:50〜74
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×95×40
収納可能質量(kg)
0.65以下のドリンク、灰皿
注意
※適合はメーカーHPにて。