カーメイト
カーメイトの 自動車用収納用品
カーメイトの ドリンクホルダー
丸形専用ドリンクホルダー2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55130636
品番
DZ539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸型エアコン吹き出し口専用ドリンクホルダー。
用途
自動車用ドリンクホルダー
材質
PC/TPE
色
ブラック
直径(Φmm)
収納可能:50〜68
質量(g)
95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×90×55
収納可能質量(kg)
0.65以下のドリンク、灰皿
注意
※適合はメーカーHPにて。
※取付上部40mmを超えるでっぱりが無いこと。
※取付部傾斜が15〜30度になっていること。