TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の ホース
TOYOX(トヨックス)の ホース関連商品
TOYOX(トヨックス)の コネクター類
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55183180
品番
TC3-FST25-S
参考基準価格(税別)
¥922
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フッソサーモ-S100Cホース専用ホース継手 トヨコネクタTC3-FSTの交換用スリーブです。
用途
ホース継手(トヨコネクタTC3-FST型)交換用
材質
【スリーブ】PVDF
質量(kg)
0.015
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
Q&A(継手、バンド)(2.95MB)
Q&A(産業用ホース)(7.77MB)
Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.89MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません