検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55225295 品番BS-6710701BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥184,380
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AI顔認証サーモグラフィーDS-K1T671TM-3XFを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。AI顔認証サーモグラフィーDS-K1T671TM-3XFは、画面サイズ7インチ、顔データ容量は50,000件です。

仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3〜2m●顔データ容量:50000●画面サイズ:7インチ●外形:117×283×37mm●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-84
注意
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55225295 BS-6710701BL 55225304 BS-A700701BL 検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ bitstrong 検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ bitstrong 1個 119,800 税込131,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする