検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55225304 品番BS-A700701BL
参考基準価格(税別)¥128,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AI顔認証サーモグラフィーDS-K1TA70MI-Tを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着されたスタンドセットです。AI顔認証サーモグラフィーDS-K1TA70MI-Tは、画面サイズ7インチ、顔データ容量は6,000件です。

仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3〜1.8m●顔データ容量:6000●画面サイズ:7インチ●外形サイズ:290×117×3●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-83
注意
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする