エスコ
エスコの ホース
エスコの コイルホース
ウレタンホース(プラグ付) EA125Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:ウレタン樹脂●使用圧力:1.5MPa●取付ねじ径:G1/4"●ホース内径×外径:6.5×10mm●全長:30m
注文コード
55311684
品番
EA125S-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ウレタン樹脂●使用圧力:1.5MPa●取付ねじ径:G1/4"●ホース内径×外径:6.5×10mm●全長:30m
アズワン品番
65-3882-57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55311684
EA125S-30
55311700
EA125S-20
ウレタンホース(プラグ付) EA125Sシリーズ
エスコ
1本
¥
9,770
税込
¥
10,747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)