エスコ
エスコの ホース
エスコの コイルホース
ウレタンホース(プラグ付) EA125Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:ウレタン樹脂●使用圧力:1.5MPa●取付ねじ径:G1/4"●ホース内径×外径:6.5×10mm●全長:20m
注文コード
55311700
品番
EA125S-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,747
販売価格(税別)
¥
9,770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:ウレタン樹脂●使用圧力:1.5MPa●取付ねじ径:G1/4"●ホース内径×外径:6.5×10mm●全長:20m
アズワン品番
65-3882-55