トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型(C15) 中継用アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55549716
品番
F-BA-JJC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アダプタ
アダプタタイプ
F型-F型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
電圧定在波比
1.3max. at DC~3GHz