曜日別特売
HN-P-8/U HN型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 55549768

HN型 ケーブル用プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブルRG-8/U
内容量1個注文コード55549768品番HN-P-8/U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
種類コネクタコネクタタイプHN嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)22寸法D(mm)11.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)58.7寸法C(mm)17.5適合ケーブルRG-8/URoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55549752
2020-05-28
用途: 機器のメンテナンス
農・林・水産業

あまり使用されていないプラグでしたが入手できて感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする