トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMB型 プリント基板用レセプタクル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55550617
品番
SMB-PC(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
レセプタクル
形式
(基板取付)エッジマウント
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
1.6(最大)