曜日別特売

コスモ 2サイクル オイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1L×24缶)
内容量1箱(1L×24缶)注文コード55555946品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。
極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。
灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。
粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。
特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。

用途
分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。
2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。
混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。
青色引火点(℃)100流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24L粘度指数143密度(g/cm3 at15℃)0.8677危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする