アイリスオーヤマ
HARD PRO(ベージュ/カーキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
カーキ
外寸法・幅(mm)
700
350
450
470
570
700
質量(kg)
2.26
1.3
1.1
1.8
1.85
2.26
外寸法・高さ(mm)
195
210
155
230
195
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55570656
品番
OD-660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
700×325×195
色
ベージュ
質量(kg)
2.26
材質(本体)
PP
質量(g)
2260
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
64-9307-37
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
195
外寸法・奥行(mm)
325