曜日別特売
ODM-500 密閉HARD PRO アイリスオーヤマ 55570674

ODM-500 密閉HARD PRO アイリスオーヤマ 55570674
ODM-500 密閉HARD PRO アイリスオーヤマ 55570674

密閉HARD PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55570674
品番
ODM-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フレーム部分には埃や水を通しにくいパッキン材を使用し密閉できるので、中の物がサビにくい状態で収納できます。電動工具・ハンドツールの収納に適しています。持ち運びが出来るインナートレーが付いています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
485×255×280
色
ベージュ
質量(kg)
2.1
材質(本体)
PP
質量(g)
2100
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
64-9307-39
外寸法・幅(mm)
485
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
255

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55570674ODM-50055570613OD-500ODM-500 HARD PRO(ベージュ/カーキ) アイリスオーヤマ 55570613HARD PRO(ベージュ/カーキ)アイリスオーヤマ1個
¥2,998
税込¥3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする