※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンピース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55584682 品番 LH-6277
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シンプルですっきりとした衿にエレガントな配色の女性らしいシルエット。
ウエストベルトのパイピングがポイントになっています。
様々なシーンで着用可能なデザインです。
後ろ身頃をボックスプリーツ仕様にし、機能性も抜群です。

オフホワイト サイズLL 仕様制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 材質ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)97 バスト(cm)104 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする