ヤマハ グリース H 150G

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55590526 品番90793-40024
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55590526
2026-02-20
用途:
グリス変更
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクカム専用グリスや Eよりも 良さそうなので変更してみました。
駆動系や 吸排気 シリンダー等 変更した2stスクーターで 早いと1年半〜2年半で トルクカムの溝が削れて 溝変更か 交換になるので ビッグスクーター用なら Eよりも少しでも 耐久性もあるかなと言う 単純な考えで Hにしてみました。
ある程度の距離を走って バラさないとわからないのですが 今までのグリスより 硬さもあり 溶けにくいのかなと思いました。
もちろん劇的な変化はなく まだまだ使い初めなので 出だし〜最高速まで 問題なく走れています。
定期的にグリスの塗り直しもしますが 少しでも長くグリスの状態が保てたらなと思います。

2024-07-24
用途:
セカンダリーシーブのオーバーホールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品ふヤマハのSDSを見るとエネオスパイロノックユニバーサルNo.2と同じ成分で、おそらくそれのOEM品だと思われます。ウレア系増ちょう剤に極圧添加剤が配合されており、ピン回りの高温になり圧がかかる部分に最適だと思います。軟化したり、褐色になりづらく金属摩耗が少ないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55590526
2022-10-15
用途:
PCX125 JF56 整備のため
製造業

PCX125 JF56整備の際、トルクカムのグリスとして使用。
最初は手持ちのウレアグリスでもいいかな?と思いつつも”専用グリス”の方が間違いないであろうと言う事で購入。
125CCバイクなので、本来であればグリースEで良いのかもしれませんが、ビックスクーター用であればグリースEよりも良いのかも?と言う単純な理由で購入しました。
整備後、100km弱走行しましたが、今のところ問題ありません。

対象商品:
55590526
2022-05-10
用途:
125ccスクーターのセカンダリーシーブ分解
藤内電気 様 (建設業・工事業)

jf81のpcxのセカンダリーのグリスアップに使用。ベアリングの交換も兼ねての作業だったのですが、組み付け後は走りがスムースになりました。今の所問題は感じません。お値段がもう少し安いと嬉しいのですが。素人なので一生分は使えそうな気も・・w

対象商品:
55590526
2021-03-02
用途:
スクーターの整備
cozycycle 様

スクーターのトルクカムの部分に使うヤマハ純正の高級グリスです。 
一応、今迄よりもさらに大排気量向けということですが、やはりトルクカムの部分の負担は大きく、これで全く問題がなし!というほどの耐久性は感じません
定期的なグリスアップが性能維持に欠かせないのは変わりません
値段が高いのがマイナスポイント

対象商品:
55590526
2020-11-24
用途:
なかなか売ってなかったので。スクーターセカンダリーのメンテ。

通常125CCクラスではEを使用。ハードに乗っていたり、年数経って使っていくと液化してしまうので長期もつように、負担の大きい400CCクラス用のなら耐久性が高いと思われたためこれに変更。少し硬い感じもするのでシフトフィーリングがかわるかも。半年後結果をまたつづる。値段がも少しリーズナブルになるとうれしい。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする