MM30-757S-24 LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55597536

MM30-757S-24 LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55597536
MM30-757S-24 LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55597536
MM30-757S-24 LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55597536
MM30-757S-24 LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス) 55597536

LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ角型
内容量1個注文コード55597536品番MM30-757S-24
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!!
トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか?
長寿命!~約20000時間♪

定格電圧(V)
10V~30V
タイプ
角型
材質
アルミ
防塵防水性能
IP 67
動作電圧
10V~30V
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IP 67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55597536
2025-07-22
用途: フォークリフトのヘッドライトとして
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく取り付けできました。
若干、光量が低いかなって思います。

対象商品 : 55597527
2024-07-09
用途: 修理作業
卸売・小売業

とても明るいです。電動自転車のバッテリー(2つ目が-、4つ目が+)で長時間持ちます。レンズのフタが無くなったので再度購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 55597536
2023-04-28
用途: 2t車の作業灯に
株式会社鈴大

クレーンのラジコン等への影響がなく、値段も安く明るさも満足ですが、取り付け3か月で9LEDのうち3つが点かない状態で現在6LEDになっております、がそれでも明るいです
値段なりといえばそうなんですがもう少し耐久性があれば大満足ですね

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする