曜日別特売
NDA200-KM19 ハンドル イマオコーポレーション 55631529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDA200-KM19 ハンドル イマオコーポレーション 55631529
NDA200-KM19 ハンドル イマオコーポレーション 55631529

ハンドル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
19
ハンドル呼び径(Φmm)
200
注文コード
55631529
品番
NDA200-KM19
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
質量(g)
880
材質(ハンドル車)
アルミ合金(AC4A)
軸穴径(Φmm)
19
ハンドル呼び径(Φmm)
200
タイプ
握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類
ディスク
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
適合キー溝(mm)
6×6
押しネジ穴
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする