※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンパクトサイズ温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55655276 品番TA411CS
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

<同時表示>温度・湿度を同時表示。
<最大・最小>連続測定中の最大値・最小値を呼び出せます。
<オートパワーオフ>30分無操作の場合、自動で電源が切れます。
<電池マーク>電池残量マークが低下をお知らせします。
<校正>専用の湿度校正ポットで簡易校正ができます。

セット内容
本体、サンプル乾電池×1ヶ、
取扱説明書、収納ケース
質量(g)220 外形寸法(mm)240×54×34 電源006P 9V 乾電池 精度湿度:±3%RH、±1℃ 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)-20〜+60 湿度測定範囲(%)2〜98RH 使用環境0〜40℃<80%RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする