VR1レーシング・モーターオイル

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(946mL) 注文コード55656947 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。
サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。
特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。
ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。
泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。

SAE20W-50 内容量(mL)946 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L APISN/CF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
定期的に交換
株式会社ART CRAFT 様

オイルシール関係が少し緩くなってきた車用に使っています。硬さに関して気にはしていますが、温まってしまえばそんなに気になる事も無く良い感じで使っています。性能は....問題無いですね。しかし(仕方の無い事と思いますが)価格が結構上がってしまっていますので、しかし交換頻度は帰られませんので、継続使用です。

2025-07-10
用途:
旧車フラットタペットを持つエンジンに
沼崎製作所 様

旧車、OHVエンジンに使っています。
Zinc/Phosphorous 極圧剤に期待しています。

2024-11-15
用途:
オイル交換

40年落ちの旧車には、現行オイルでは選択肢が少なく、特に10W40クラスが安価なものが減ったことから、鉱物系10W30に20W50をブレンドして、15W40程度にしている。

対象商品:
55656947
2024-07-30
用途:
定期的に交換
株式会社アートクラフト 様

以前より使っています。 性能的には満足ですが、価格がとても高価になってしまい、この点が残念です。 もう少し安くなるとうれしいですね。 で、満足度は☆4つです。

対象商品:
55656947
2024-04-15
用途:
旧車に
農・林・水産業

50番の鉱物油が欲しくて購入。

昨年9月に容器が変更になり、946mlから 1000mlになった。
注文画面では、946mlだったので以前の物が届くのかと思ったが、
新しい 1000mlの物が届いたので、良かった。

商品情報を更新しないと、古い在庫を売っている事になり
モノタロウで買わない方もいるのでは?

2人が参考にしています
対象商品:
55656947
2023-07-25
用途:
旧車のオイル交換
TSオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20-50wのオイルとしては価格も安く、容器も廃棄しやすいのでお気に入りのリピーターです、出来れば長く取り扱いして下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
55656947
2023-10-19
用途:
オイル交換時
辻自動車販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉱物油のオイル商品が減少しているので有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
55656947
2023-06-04
用途:
エンジンオイル交換
製造業

Fordのケントエンジンにいつも使っています。粘度も高く古いエンジンに使っていますが調子いいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする