画像準備中

Go 4T 20W-40 MA 鉱物油 二輪車4サイクルエンジン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード55660027 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トライゾーン テクノロジーTMはモーターサイクルの重要な3つのエリアを保護します。それはエンジン、クラッチとギアで確実に何度でも問題なく乗れるようにします。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE20W-40 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55660027 - 35577613 09423 ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 カストロール ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 カストロール 1缶(1L) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする