曜日別特売
3X20 カラー LIVE ケイテンラッパ 大阪魂 55825650

※寸法図

3X20 カラー LIVE ケイテンラッパ 大阪魂 55825650
3X20 カラー LIVE ケイテンラッパ 大阪魂 55825650

カラー LIVE ケイテンラッパ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
ねじピッチ(mm)
1.15
注文コード
55825650
品番
3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,107
販売価格(税別)
3,734

ドライウォールスクリュー
軽天ビス
特長
薄鉄板の2枚重ね(最大1.2mm)までの軽鉄施工に最適
ねじ山2条ねじにより抜群のスピード施工
強固な引抜き力で安心と安全の提供
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
1.15
寸法d(mm)
7
寸法L2(mm)
全ねじ
先端形状
とがり先
ねじ山
2条
サイズ(d×L1)(mm)
3.0×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする