曜日別特売
3.5X28 カラー LIVE ケイテンラッパ 大阪魂 55825686

※寸法図

3.5X28 カラー LIVE ケイテンラッパ 大阪魂 55825686
3.5X28 カラー LIVE ケイテンラッパ 大阪魂 55825686

カラー LIVE ケイテンラッパ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)ねじピッチ(mm)1.41注文コード55825686品番3.5X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,547
販売価格(税別)
5,043

ドライウォールスクリュー
軽天ビス
特長
薄鉄板の2枚重ね(最大1.2mm)までの軽鉄施工に最適
ねじ山2条ねじにより抜群のスピード施工
強固な引抜き力で安心と安全の提供
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番ねじピッチ(mm)1.41寸法d(mm)8寸法L2(mm)全ねじ先端形状とがり先ねじ山2条サイズ(d×L1)(mm)3.5×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする