曜日別特売
3.3X25X20 +)タピックススリムブラック 大阪魂 55826770

※寸法図

3.3X25X20 +)タピックススリムブラック 大阪魂 55826770
3.3X25X20 +)タピックススリムブラック 大阪魂 55826770

+)タピックススリムブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(370個)
内容量1袋(370個)注文コード55826770品番3.3X25X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,230
販売価格(税別)
¥2,936

より使い易さを追求した新製品
特長
タピックスの径を細くしたことで、一段とネジ込み易く、使い易くなりました。
特に硬質材にうってつけのネジです。
フレキ頭の採用でビス頭部も完全に食い込みます。

サイズ
3.3×25
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
6
寸法P(mm)
12山
寸法d1(mm)
2.3
寸法d2(mm)
3.3
寸法k(mm)
3.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする