※寸法図
大阪魂
+)タピックススリムブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(215個)
1袋(120個)
¥2,903
1袋(135個)
¥2,912
1袋(215個)
¥2,912
1袋(270個)
¥2,925
1袋(310個)
¥2,894
1袋(350個)
¥2,940
1袋(370個)
¥2,936
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(215個)
注文コード
55826806
品番
3.3X50X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,203
販売価格(税別)
¥
2,912
バスケットに入れる
より使い易さを追求した新製品
特長
タピックスの径を細くしたことで、一段とネジ込み易く、使い易くなりました。
特に硬質材にうってつけのネジです。
フレキ頭の採用でビス頭部も完全に食い込みます。
サイズ
3.3×50
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
6
寸法P(mm)
12山
寸法d1(mm)
2.3
寸法d2(mm)
3.3
寸法k(mm)
3.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧